マキタ
マキタの バッテリー・充電器
マキタの 充電器
パワーソースキットXGT9
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03940215
品番
A-74843
参考基準価格(税別)
¥143,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
付属品
バッテリBL4080F×2、一口充電器DC40RA、ケース付き
セット内容
BL4080F(8.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2
出力
2.8kwクラス
バッテリー容量(Ah)
8.0
充電時間(分)
約60(実用充電)/約76(フル充電)