サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクロータ(スバル)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ディスクタイプベンチレーテッド 主な適合車種フォレスター 2000 DOHC ターボ ,BRZ 2000 DOHC 純正品番ST26700YS001 注文コード03941877 品番SDR6522
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はディスクタイプ・主な適合車種・純正品番など57種類から選べます 他の種類を見る

本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター

ディスクタイプベンチレーテッド 外径(Φmm)316 厚さ(mm)20 高さ(mm)64 ボア径(Φmm)58 穴数5+2+1 寸法PCD(mm)100 質量(kg)7.8 取付場所リヤ 主な適合車種フォレスター 2000 DOHC ターボ ,BRZ 2000 DOHC 純正品番ST26700YS001 用途乗用車用 メーカースバル
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55616952
2022-05-14
用途:
スバル エクシーガのディスクパッドとローターの同時交換作業

車検の時、ディスクのパッドの残量がなかったので交換しました。
その後eyesightのエラーが出たので、ディスクローターの交換と新品のパッドに交換しました。
エラーもなくなり、まったく問題なくなりました。

対象商品:
55617022
2022-07-09
用途:
ブレーキローター交換

安価に購入できました。予め防錆塗装が施されているので、ハブ接触面の錆も防げるのではないでしょうか。

対象商品:
55616873
2020-11-13
用途:
自動車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は高品質なのに金額も手頃で大変助かります。次回もお願いします。

対象商品:
55616794
2019-01-21
用途:
車の整備、
井澤農場 様

適合するか不安でしたが、調べて頂き注文しました。結果は問題なく快調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする