サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクロータ(スズキ)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ディスクタイプベンチレーテッド 主な適合車種スイフト スポーツ 1400 DOHCターボ 純正品番55311-68R00 注文コード03941956 品番SDR7041
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はディスクタイプ・主な適合車種・純正品番など52種類から選べます 他の種類を見る

本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター

ディスクタイプベンチレーテッド 外径(Φmm)284.5 厚さ(mm)24 高さ(mm)40.3 ボア径(Φmm)61.9 穴数5+2 寸法PCD(mm)114.3 質量(kg)6.7 取付場所フロント 純正品番55311-68R00 主な適合車種スイフト スポーツ 1400 DOHCターボ 用途乗用車用 メーカースズキ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
マイカーのメンテナンス

スズキ・アルトターボが100000kmの走行距離を超えたため停車寸前にブレーキが鳴るようになったのでディスクロータを交換。塗装が施されていたのでパッドが当たる部分だけ塗装をはがすのが少し面倒でしたが、純正品のように錆錆にならなければよいのですが・・・

対象商品:
55617415
2023-08-14
用途:
スズキハスラーに取付けしました。
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキハスラーDBA−MR34Sフロントブレーキ交換に使用しました。錆止め塗装処理しており綺麗でした、取付け後特に問題なく快適に走行しています、。

対象商品:
03941938
2023-07-13
用途:
自動車のメンテナンス

※ クーポン使用にて購入しました。錆止めシルバーも塗ってるので特に問題ありません。

対象商品:
55617406
2022-05-10
用途:
ブレーキメンテナンス

ジャダーが出ていたのですがパッドと共に交換して問題解消。気分良く乗っています。

対象商品:
55617503
2021-11-11
用途:
自動車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

今のところ全く問題ありません。多分また購入すると思います。

対象商品:
55617284
2019-01-20
用途:
摩耗により交換しました。
清水設備 様 (建設業・工事業)

10万キロ過ぎたのでディスクローターとパッドを合わせて交換しました。問題なく快調で安心に走行できています。シルバーに全塗装されており見た目もいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
55617415
2019-12-31
用途:
MH23S ブレーキディスク交換
運輸・通信業

MH23Sのブレーキロータ交換で購入しました。合わせてモノタロウのブレーキパットも購入しました。特に問題なくブレーキの効きも問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
55617564
2019-05-17
用途:
ジムニーjb23wブレーキメンテ

何より値段が純正品の1/2の価格で購入出来た事、ブレーキ鳴きがひどかったので変えてみました音は全然出なくなりました(パットも同時交換)。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする