サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和自動車
昭和自動車の ブレーキパッド・足回り部品
昭和自動車の 車用ディスクローター
ディスクロータ(イスズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
純正品番
8-97254-295-0
注文コード
03942017
品番
SDR9026
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
純正品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
ディスクタイプ
ベンチレーテッド
外径(Φmm)
290
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
57
ボア径(Φmm)
100
穴数
6
寸法PCD(mm)
139.7
質量(kg)
7.5
取付場所
フロント
純正品番
8-97254-295-0
主な適合車種
ミュー 3200 DOHC,ウィザード 3200 DOHC
用途
乗用車用
メーカー
いすゞ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。