※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC9227 オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業 03942828 AC9227 オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業 03942828

オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

(13件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)9 外径D(Φmm)22 注文コード03942828 品番AC9227
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は内径d・内径・外径Dなど302種類から選べます 他の種類を見る

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。
シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。

外径D(Φmm)22 幅b(mm)7 内径d(Φmm)9 型式AC 接点部シングルリップ(主リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 最高使用周速度(m/s)12以下 材質(外周部)金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
修理補修作業
農・林・水産業

日ノ本トラクターの修理に使用しました。
前輪方向制御用のオイルシリンダーより油漏れの症状が発生し作動油を追加してもオイル切れで操作不能になっていました。また、補修部品は
長期間(50年以上)の使用トラクターで純正の補修部品がありませんでした。
寸法を測定し、補修計画に合致する部品を探していたところ見つかり購入し取替補修しました。補修後20時間以上使用していますが問題なく使用できています。

2025-03-26
用途:
ホイールのダストシールに
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダの91253-MV9-003が廃盤なのでこのシールで代替えしました。安いのでまた交換すればいいと思って中のスプリングを抜いてグリスたっぷり塗って裏向きに取り付けしました。水が入らなければ良し。

対象商品:
03942898
2021-06-21
用途:
純正部品との交換
個人のお客様

純正部品が高いので、同サイズの代替品を買ってみた。
まだ、部品を組み上げていないが、日本製だから問題はないと思う。

対象商品:
03943458
2021-09-01
用途:
VTZ250のリアホイールベアリングのオイルシールに使用
製造業

VTZ250のリアホイールベアリングのオイルシールに使用。機能は果たしています。

対象商品:
03943205
2020-12-10
用途:
ミッションケース内の軸に使ってます。
スカイドリーム 様

ミッションケースの軸のシールとして使ってます。漏れもなく使いやすいです。

対象商品:
03942898
2021-07-26
用途:
部品交換
個人のお客様

純正部品が高いので、互換品を購入しました。安くて助かります。

対象商品:
03944684
2019-10-18
用途:
メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品:
03943302
2020-02-10
用途:
アンカーウインチ修理
村秀丸 様 (農・林・水産業)

商品については何の問題もありません。只、納期がかかったのが残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
1人が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする