サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハブオイルシールキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット メーカーヒノ キット内容420-90001:フロントオイルシール×2個 (対応純正番号:9828-01137)、420-90004:リアインナーオイルシール×2個 (対応純正番号:9828-01203)、420-90005:リアアウターオイルシール×2個 (対応純正番号:9828-57103)、430-00012:スプリットピン×2個 (対応純正番号:9500-50550) 注文コード03944668 品番470-05039
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はメーカー・キット内容など67種類から選べます 他の種類を見る

フロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールに、 同時交換部品のガスケットパッキン、ロックワッシャー、ロックボルト、スプリットピン等を入れて、一つにパッケージしてあります。セットになっている為、同時交換部品の発注忘れや紛失が防げます。

メーカーヒノ 適合フロント&リヤ キット内容420-90001:フロントオイルシール×2個 (対応純正番号:9828-01137)、420-90004:リアインナーオイルシール×2個 (対応純正番号:9828-01203)、420-90005:リアアウターオイルシール×2個 (対応純正番号:9828-57103)、430-00012:スプリットピン×2個 (対応純正番号:9500-50550)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする