サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1キット
メーカーミツビシ
キット内容420-30005:フロントオイルシール×2個 (対応純正番号:MH034085)、420-30006:リアインナーオイルシール×2個 (対応純正番号:MH034087、MH034092)、420-30019:リアアウターオイルシール×2個 (対応純正番号:MH034110)、425-00058:リヤガスケット×2個 (対応純正番号:MC870047)、440-00005:スプリングワッシャー×20個 (対応純正番号:MF450407)、440-00001:リヤロックボルト×14個 (対応純正番号:MH000608)
注文コード03944738
品番470-05072
参考基準価格(税別)¥10,120
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
この商品はメーカー・キット内容など67種類から選べます
他の種類を見る
フロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールに、 同時交換部品のガスケットパッキン、ロックワッシャー、ロックボルト、スプリットピン等を入れて、一つにパッケージしてあります。セットになっている為、同時交換部品の発注忘れや紛失が防げます。