サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1キット
メーカートヨタ
キット内容420-10019:フロントオイルシール×2個 (対応純正番号:90311-68003)、420-10017:リアインナーオイルシール×2個 (対応純正番号:90311-78001)、420-10003:リアアウターオイルシール×2個 (対応純正番号:90310-38033)、430-00007:スプリットピン×2個 (対応純正番号:95381-04035)、425-00043:リヤガスケット×2個 (対応純正番号:42321-37020)
注文コード03944826
品番470-05097
参考基準価格(税別)¥5,680
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
この商品はメーカー・キット内容など67種類から選べます
他の種類を見る
フロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールに、 同時交換部品のガスケットパッキン、ロックワッシャー、ロックボルト、スプリットピン等を入れて、一つにパッケージしてあります。セットになっている為、同時交換部品の発注忘れや紛失が防げます。