サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1キット
メーカーUDトラックス
キット内容420-50001:フロントオイルシール×2個 (対応純正番号:40227-Z5001)、425-00062:フロントガスケット×2個 (対応純正番号:40235-00Z09)、420-50007:リアインナーオイルシール×2個 (対応純正番号:43090-Z5001)、420-50016:リアアウターオイルシール×2個 (対応純正番号:38212-Z5007)、440-00001:リヤロックボルト×6個 (対応純正番号:08120-61628)
注文コード03944869
品番470-05107
参考基準価格(税別)¥9,160
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
この商品はメーカー・キット内容など67種類から選べます
他の種類を見る
フロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールに、 同時交換部品のガスケットパッキン、ロックワッシャー、ロックボルト、スプリットピン等を入れて、一つにパッケージしてあります。セットになっている為、同時交換部品の発注忘れや紛失が防げます。