メイン1
ユニワールド
アクリル手袋 すべり止め付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
03946980
品番
SB302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
吸湿発熱、タッチパネル、すべり止め付のアクリル手袋
用途
荷役作業・建築・農作業
材質
【本体】アクリル・アクリレート繊維・ポリウレタン・導電性繊維
色
ブラック
サイズ
フリー