CA985-00LX-MB ダストカートY-1アルミMT(フレーム) CONDOR(山崎産業) 03947156

 

CA985-00LX-MB ダストカートY-1アルミMT(フレーム) CONDOR(山崎産業) 03947156
CA985-00LX-MB ダストカートY-1アルミMT(フレーム) CONDOR(山崎産業) 03947156

ダストカートY-1アルミMT(フレーム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ大
内容量1台注文コード03947156品番CA985-00LX-MB
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

アルミ素材使用の為、軽量で持ち運びが楽な清掃カート。
ダストカートTP袋MTと合わせて使用すればシックで落ち着いた雰囲気。
清掃作業中でも景観を損ないません

適合
ダストカートECO袋MT大、リサイクルカートY-2(ECO)袋MT大、リサイクルカートY-2(ECO)袋MTファスナー付き 大、ダストカートTP袋MT大
幅(mm)
680
サイズ
大
高さ(mm)
880
奥行(mm)
735
材質
アルミニウム
キャスター径(Φmm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする