ポリマーコーティング剤 仕上げ 洗車機用 乳白色

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10L) 注文コード03947895 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂を配合し、抜群の持続力と撥水効果を兼ね備えた最高級撥水剤です。また艶やすべりも抜群です。

成分シリコンオイル・非イオン系界面活性剤 使用方法原液 液色乳白色 液性弱酸性 適合純正型番ビューティー:グロス&プリズム ・ MK:NTスキート ・ ダイフク:Gプロテクト ・ ヤスイ:デュオラスター(撥水コートデュオ) 用途鏡面ポリマーコート 危険物の類別非危険物 対応洗車機メーカービューティー:グロス&プリズム ・ MK:NTスキート ・ ダイフク:Gプロテクト ・ ヤスイ:デュオラスター(撥水コートデュオ)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※商品に添付の注意事項をよくご確認の上ご使用をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03947895
2021-07-26
用途:
門型洗車機 仕上げコート剤 純正代替品
サービス業

純正品の仕上げのコーティング剤代替え品として購入
価格と仕上がり具合比較すると純正品の85%位の艶感・コート力と感じます。価格が手頃なので、代替え品としては、十分かと思いますが・純正品の仕上がりにこだわるなら要検討かと思います。
お客様に低価格で提供するのであれば十分かと思います(個人の意見)

対象商品:
03947895
2021-02-20
用途:
トップコートとしては最高です

ドライで炎天下など過酷な状態では適していません。しかし、使用方法を適切にすればこれほど素晴らしいコート剤はないです。
モノタロウのサポートが冷淡です。聞いてみたら一蹴されました。
もう聞かないよ。

2020-09-06
用途:
水洗い洗車後
建設業・工事業

以前FK-2を使用してましたが無くなった為今回購入しました。
水洗いした後にシュッシュッとボディに直接スプレーしスポンジでそれを延ばす感じで使ってます
普通車一台(プリウスα)洗うのに約100ml〜150ml使いますが10L容器で来るので単純に60回以上洗車出来るのでおトクだと思います。
撥水も艶も申し分ありません。
この商品使うと固形ワックスには戻れません、、、

2人が参考にしています
対象商品:
03947895
2020-07-12
用途:
洗車

スプレーボトルに詰め替えて1プッシュでドア1〜2枚程度に塗ってもよいが、多少曇りが出る印象。原液なので仕上げに使うには少し濃すぎるのかもしれない。

一番良かったと思う使い方は、
高圧洗浄機で一度軽く水洗いしてからこのコーティング剤を原液のままスプレーしてクロス等で全体に塗り伸ばし再度、高圧洗浄機で流すこと。かなりよい仕上がりなった。

1人が参考にしています
対象商品:
03947895
2019-06-06
用途:
ボディーメンテナンス

大変気に入ってます。マイクロファイバーを硬く絞って洗車のたびに塗布しています。常に撥水しています。
ただし、塗ったら半乾きで拭き取るのがいいみたいです。洗車機用なので使い方をモノタロウに問い合わせても答えてくれませんでした。

対象商品:
03947895
2017-05-02
用途:
中古車の展示車に
青木自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前使用していた、撥水コーティング剤(透明)からの代替えで試しに使用してみました。
仕上がりの撥水性は撥水コーティング剤と変わらないです。
艶に関しては、下地処理してますから充分に出てます、下地磨きはした方がよいでしょう。
ボディは撥水コーティング剤よりかなりツルツルになりました。コーティング感はあります。
耐久性は本日使用したので解りません。

1人が参考にしています
対象商品:
03947895
2016-06-23
用途:
洗車後の仕上げに
農・林・水産業

これはDIYでも大変よく使えるポリマーです。自分の使い方はまずは下地処理をして他のスプレータイプの容器に分けてからスポンジやウェスに、またはボディにスプレーして伸ばして水で流すという使い方ですが、洗車機と全く同じ仕上がりで驚きました。無くなりましたらまた購入を検討してます。

2人が参考にしています
対象商品:
03947895
2015-05-20
用途:
洗車作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車機使用以外にも手洗い洗車にも適している商品だと思います。手洗い洗車後の仕上げとしてスプレーに詰め替え使用しているが非常に使用感がイイ。洗車機のタンクに移す時ノズルがないので移し替えにくい。汎用品である以上ノズル等ついていると非常に助かる。総合的に見て非常にいい商品だと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
洗車で使用するつもりですが、原液でかなり濃いので水で薄めて使うのでしょうか。
回答:
こちらの商品はガソリンスタンド等で使用する洗車機用となっております。
2021-06-08
質問:
希釈濃度を教えていただけますか?
回答:
"お問い合わせの商品、門型洗車機はガソリンスタンド等で使用するものです。
洗車機では60倍に希釈して自動で洗車機より出ます。
60〜100倍程度が適当です。"
2021-06-08
質問:
乗用車で何台位洗車できますか?
回答:
洗車可能台数は下記の様になります。
洗車機メーカー  1台当噴出量(標準) 可能洗車台数
ダイフク     60〜70CC       約150台
MK精工      60〜70CC       約150台
ビューテー    30〜40CC       約200台
2021-06-08

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする