74894 #480レバーグリップ PROGRIP 03949076

#480レバーグリップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) ブラック 注文コード03949076 品番74894
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

滑りづらく振動も抑制するレバーグリップ。PROGRIP社製。
内径10mm 長さ75mm。

ブラック 内径(Φmm)10 長さ(mm)75 タイプエンド貫通

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18770177
2023-12-01
用途:
オートバイのレバー用
運輸・通信業

少し薄いようで 取付の際 少し切れ目ができたが 使用には問題ない。

対象商品:
03949076
2016-08-22
用途:
バイクのレバーグリップ
卸売・小売業

レバー操作に違和感なく使用できます。フィット感は良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする