※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJレバーSKYWAVE43A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03949758 品番75716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。
レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。
調整幅は約15mm!(車種により異なります)
アジャスターポイントは1〜6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。
純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。
純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。
カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。
アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。
カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。
なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。
軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!
さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。

主な適合車種スカイウェブ400 CK43A 02-05/CK44A 06-11 スカイウェブ250/S/Sベーシック CJ43A 02-06/CJ44A 06-07/CJ46A 06-11 ジェンマ CJ47A 08- BURGMAN200 14
注意
数車種を共用で使用可能な設計となっています。
車種によってはハンドルを左右に動かした際にスクリーン、またはカウルへ接触するレバー位置があります。マスターシリンダー(クラッチホルダー)の位置を調整すれば改善する場合がありますが、改善されない場合は、接触するレバー位置のご使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする