※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJレバークラッチZZR1400(06-)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03949776 品番75732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能が満載。
ワンタッチでレバー位置が調整可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)
純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。
ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。
万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。
アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載!
指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)
純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。
ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。
万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

主な適合車種XJR1300 00-09 ZRX1200DAEG 09 ZRX400/2 バリオス/2 XXR1400 06- ER-6N 06-08 ER-6F 07-08 ゼファー400/X ゼファー750/RS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする