MDV84FE/A USB-C - 3.5mmオーディオケーブル(1.2m) Apple 03951162

MDV84FE/A USB-C - 3.5mmオーディオケーブル(1.2m) Apple 03951162
MDV84FE/A USB-C - 3.5mmオーディオケーブル(1.2m) Apple 03951162

USB-C - 3.5mmオーディオケーブル(1.2m)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03951162
品番
MDV84FE/A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,080
販売価格(税別)
¥6,436

3.5mmのオーディオ出力ポートと入力ポートのどちらにも対応する双方向ケーブルです。AirPods Maxを3.5mmのオーディオソースに接続したり、iPhoneまたはiPadを3.5mmのオーディオポートを持つスピーカーに接続できます。このケーブルをAirPods Maxにつなぐと、デバイスの内蔵スピーカーと同等レベルの超低レイテンシーを実現し、ゲームもコンテンツ制作も最適なサウンドで楽しめます。
AirPods Maxと使う
AirPods Maxを飛行機内、Mac、そのほかのデバイスについているオーディオ出力ポートに接続できます。
iPhoneやiPadと使う
iOSデバイスまたはiPadOSデバイスを、カーステレオやそのほかのスピーカーシステムのオーディオ入力ポートに接続できるほか、3.5mm入力を持つBeatsのヘッドフォンにも接続できます。

付属品
USB-C - 3.5mmオーディオケーブル
注意
※初期不良対応は受け付けられないため、不具合時は修理依頼(修理費の見積依頼自体は無償)をしていただくことになりますのでご了承ください。
※納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
※在庫状況によっては表記以上に納期がかかる可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする