曜日別特売
MUQ93FE/A USB-C - Lightningケーブル(1m) Apple 03951216

USB-C - Lightningケーブル(1m)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03951216
品番
MUQ93FE/A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,980
販売価格(税別)
2,709

Lightningコネクタを持つデバイスをUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートに対応したデバイスにつないで同期と充電をしたり、USB-Cポートに対応したiPadにつないで充電ができます。
18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと一緒にこのケーブルを使ってiOSデバイスを充電したり、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能を活かすこともできます。

注意
※初期不良対応は受け付けられないため、不具合時は修理依頼(修理費の見積依頼自体は無償)をしていただくことになりますのでご了承ください。
※納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
※在庫状況によっては表記以上に納期がかかる可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする