BRAKING HO17FID

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03951298 品番76422
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!
ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

主な適合車種Dio スーパーDio SR 1991-1993年式:フロントに使用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
表示金額は1枚の価格です。サーキット走行やレースで使用された場合、保証の対象外になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03951298
2022-09-27
用途:
バイクのメンテナンスやドレスアップ
光和エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

デザインも気に入ってますし、キャリパー純正でもブレーキの効きが良くなったと思います

対象商品:
03951298
2018-12-11
用途:
部品交換
TRIP-FACTORY 様

メーカーの在庫切れとの事で納期が遅れましたが、モノタロウさんの納期連絡が早かった為に作業順序の変更ができ、大変助かりました。商品も届き装着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする