BRAKING SZ11FI

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03952052 品番76463
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

定番モデルのROUND FIXEDローター!
ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!

主な適合車種レッツ2 S 1997-1998年式:フロントに使用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
表示金額は1枚の価格です。サーキット走行やレースで使用された場合、保証の対象外になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03952052
2020-10-10
用途:
アドレスV125のブレーキディスク
建設業・工事業

純正ブレーキディスクが使用限界以下の厚みになったので交換しました。
純正は高いので激安ディスクにしようと思いましたが、熱で歪んで振動が出たりしても危険なので
イタリアの信頼出来るブレーキング社のブレーキディスクにしました。
特に純正に比べて違いがわかりませんでしたが制動力は純正同等以上です。

1人が参考にしています
対象商品:
03952052
2020-10-26
用途:
消耗品のため交換
建設業・工事業

純正品ではないですが、作りもしっかりしており問題なく取り付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする