カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!
ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
BRAKINGが使用する高い摩擦係数と熱に強い特殊素材
WAVE形状と特殊素材により平均摩擦係数が約20%向上
・独自のWAVE形状とハイカーボンステンレス鋼採用
熱ヒズミに強い
・独自のWAVE形状と最大限に設けられたソリッド
同径同厚のディスクローターに比べ最大18%の軽量化
操縦性の安定と向上
・全体、外周部を軽量化したことでカーブ時のジャイロ効果を軽減