サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキディスクローター軽自動車用

(13件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 メーカーミツビシ ディスクタイプベンチレーテッド 純正品番MN113684 注文コード03952648 品番510-30005
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はメーカー・ディスクタイプ・純正品番など50種類から選べます 他の種類を見る

特殊防錆加工
特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!
クロス研磨加工
交換直後から高い制動力を発揮します!

ディスクタイプベンチレーテッド 外径(Φmm)231 ボア径(Φmm)64 厚さ(mm)17 質量(kg)2.9 メーカーミツビシ 純正品番MN113684 他社参考品番(TOKICO)TY046K 他社参考品番(ピットワーク)AY840-MT012
注意
※交換作業は必ず、陸運局から認証または指定を受けている整備工場・整備士によって行ってください。
※交換は、自動車メーカーが発行しているマニュアルに従って行ってください。また、取付ける車種への適合をご確認下さい。
※交換の際は必ず、左右同時交換し、ブレーキパッドも同時に交換してください。
※取り外したボルト・ナットは必ず自動車メーカーが発行しているマニュアルの規程トルク値に沿って締付けて下さい。
※放熱孔・スリット等の追加工は絶対にお止めください。
※もし加工した場合は、安全及び品質の責任は一切負いません。
※走行直後はブレーキローターが高温になっております。十分に冷めてから作業を行ってください。
※ブレーキローター・ブレーキパッド表面にオイル・グリス・ホコリ等の付着物が無いかご確認下さい。
※特にオイル・グリスが付着している場合には、パーツクリーナー等で完全に取り除いてください。
※ブレーキローター全体を確認し、打痕・変形がないことを確認してから取付けて下さい。
※本製品を落下させたり、衝撃を与えないでください。
※本製品は防錆処理を施しています。商品によっては初期鳴きが発生する可能性がありますが、
※ブレーキを作動するうちにこの鳴きは治まります。必ず、当該車両の所有者に説明して下さい。
※ブレーキローターの側面には摩耗限度値が示されています。摩耗限度値を超えて使用すると、本来の制動を発揮できないばかりか、重大事故につながる恐れがあります。絶対に摩耗限度値を超えて使用しないでください。
※定期的にブレーキローターに亀裂、摩耗等の異常がないか点検して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
劣化したため純正からの交換

物は良かったのですが、勘違いで2枚入りかと思いましたが1枚でした。

1人が参考にしています
対象商品:
03953007
2025-08-07
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

AZ-1用に4枚購入
信頼できるメーカーの最安値だと思います
安くて助かります

2人が参考にしています
2025-08-18
用途:
補修部品

MH21SRRに使用 純正パッドと組み合わせで 音も出ず塗装してあるため
錆が出ない

2025-08-11
用途:
ジムニーの車検整備

防錆処理のためか、ハブ内径が0.4mm程小さく、ハブ面に当たりきりません。
ハブ側の錆を処理してもダメで、ローターの内径をリューターで拡げました。
拡げる前はローターの振れが1mm以上出てしまい、ハブ側に原因があるのかと思い、かなり焦りました。
加工後は全く問題ありません。

2025-04-18
用途:
車両のメンテナンス
製造業

純正相当部品が安価に買えて自宅まで届けてくれるのでありがたいです。

2025-07-17
用途:
フロントブレーキ修理
九州広告M企画 様 (製造業)

純正では、ないのですが不安がありながら、取り付けて全く問題ないです。
コスト的にも非常に満足しています。取引の状態も安心できました。

対象商品:
03952858
2024-03-30
用途:
Honda Zのブレーキローター交換
製造業

Honda Zのブレーキロータに使用。ディスク面以外の部分が防錆処理されているため、錆びづらく、見た目も大変良いと思います。

対象商品:
03952824
2024-07-20
用途:
車両メンテ

メーカー品がこの価格。純正も安いですがさらに安い。助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする