クーラントリ・パワープレミアム

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード03953540 品番CF530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

簡単作業でクーラントの性能を復活!
劣化したクーラント防錆性能を強化し、金属部品、ゴム部品を保護します。
劣化した消泡性能を強化し、クーラントの冷却効率を向上させます。
ラジエターキャップ、リザーバータンクより添加するだけで効果を発揮するため、 作業が簡単で手間がかかりません。
液色は薄黄色のため、他の液色クーラントに使用しても濁りません。
長寿命型ハイパークーラントにも使用が可能です。

液色薄黄色 成分エチレングリコール(50%)、防錆剤、消泡剤 容器キャップ:アルミ 用途液冷式内燃機関用防錆強化剤 内容量(mL)150 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
関連資料:(0.59MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03953540
2025-09-19
用途:
冷却水に混ぜて使用
岡田タクシー 様 (運輸・通信業)

クーラント処理が面倒なのでこいつを年1で投入してます。

2025-02-15
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

価格が安く少量の為補充が楽でした。メーカーは信用出来る為購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする