- 用途
- ランドリーラックとして。カゴ付き バスケット 縦型洗濯機 ドラム式 洗濯機ラック 頑丈 収納 ラック 洗面所 脱衣所 ランドリールーム 洗濯パン
- 材質
- フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂 )
- 質量(kg)
- 11
- 色
- ホワイト
- 耐荷重(kg)
- 全体42、バスケット1個あたり3、棚板1枚あたり15、フック1.5、サイドフレーム3、ハンガーバー3
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 65.5-90.5×40.5×160.5/165.5/170.5
- 組立時間
- 約40-60分