洗濯機のサイズに合わせて伸縮して設置できるランドリーラック。洗濯機設置後でも、本品の設置がしやすいオリジナル構造。棚板は左右と背面にこぼれ止め付き(こぼれ止めは前側にもできます)。10cm間隔、5段階で調整。ワイヤーネットは設置場所を左右選択可能。脚部は個別に段差調節可能、防水パンなどの段差を緩和し設置可能(5cm間隔、3段階)。【仕様】◇伸縮幅:65.5-90.5、内寸69-86◇棚板内寸:幅57.5 奥行38.5cm◇フレームサイズ:2◇アジャスター直径:2.5cm◇床から補強バーまでの高さ:(最小時)112.5 プレートまでの高さ(最小時)110.5◇床から棚板までの高さ:(最小時) 102.5/122.5/132.5/142.5/152.5/162.5/172.5◇耐荷重:全体78kg、棚板1枚あたり15kg、フック1.5kg、サイドフレーム、3kg、ハンガーバー3kg