GIVI B37B912D パールホワイト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03960662 品番78036
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

最大積載量:3kg
本体重量:3.7kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…430×497×320mm
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※レンズ部に防水性はありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03960662
2020-01-05
用途:
150ccのスクーターに取り付けた
製造業

大き過ぎと思ったけど、取り付けて見ると違和感は無かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする