ざっくり使えるメイン荷室と小分けに便利なサブ荷室。固定方法は、スッキリ取り付くシート巻き方式と汎用性の高い四方で引く固定ベルトの2way。
◎南京錠対応ファスナー
メイン荷室のファスナーには、市販のロックが付けられるリング付きファスナーを採用。イタズラ防止に役立ちます。
◎容量アップ
可変ファスナーを開けるとメイン荷室が約60mm高くなり、11Lから15Lに容量アップ。
お土産などのスペースとして重宝します。
◎多機能ポケット
携帯電話や小物などの収納に便利な多機能ポケット。
出てくるレインカバー。
前側に専用収納ポケットを設け、突然の雨でもあわてません。又、レインカバーはスナップボタンで固定されているので、外れにくい構造です。
◎拡張性のあるPALSテープを装備
バッグ側面にはミリタリーを意識したPALSテープを装備。オプション品などを装着可能。