76357 HD PAD(F)XLスポーツスター(00-03 DAYTONA(デイトナ) 03970882

 

76357 HD PAD(F)XLスポーツスター(00-03 DAYTONA(デイトナ) 03970882
76357 HD PAD(F)XLスポーツスター(00-03 DAYTONA(デイトナ) 03970882
76357 HD PAD(F)XLスポーツスター(00-03 DAYTONA(デイトナ) 03970882
76357 HD PAD(F)XLスポーツスター(00-03 DAYTONA(デイトナ) 03970882

HD PAD(F)XLスポーツスター(00-03

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード03970882品番76357
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

効きとコントロール性をバランスよくマッチングさせたHDパッド。
車両の重心を考えて。
ハーレーダビッドソンの場合、重量やキャスター角といった車体の構造上、スポーツバイクのように高い摩擦係数を求めたパッドではすぐにブレーキロックしてしまうなど、乗りにくいブレーキになってしまいます。ゴールデンパッドと赤パッドで培ったノウハウで、効力とコントロール性をバランス良く調整しでき上がった『ハーレーダビッドソン専用パッド』です。
デイトナ独自のノウハウで効きとコントロール性をハーレー専用にバランスよくマッチングさせたHDパッド。価格もリーズナブルに抑えつつ使いやすいパッドに仕上げました。

種類シンタードパッド主な適合車種Sportster XL(00-03)適合メーカーハーレーダビットソン
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※WFの表記のある車種は、フロントダブルディスク車のため2セット必要になります。
※年式はメーカー発表のイヤーモデルではなく販売開始された年式で表記しています。
※ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様でも、摩擦材の厚さでパッドの寿命は異なります。また、ブレーキの使用頻度によっても寿命が異なることをご理解ください。
※キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使用していたパッドによるコーティング化など)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03970882
2017-07-24
用途: ブレーキパッド交換
建設業・工事業

2002年式ファットボーイに使用
ブレーキの効きも問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする