74398 LEDフェンダーレスキット DAYTONA(デイトナ) 03972097

LEDフェンダーレスキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種Z1000(03-06)・Z750/S(03-06)・ZX-6R/RR(03-04) 注文コード03972097 品番74398
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は主な適合車種・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ノーマルフェンダーを取り外し、専用取付ステーと付属のLEDライセンスランプ、スリムリフレクターを使用しすっきりとしたリアビューを演出!必要な部品が全て揃った保安基準適合ボルトオン、カプラーオンキット。
純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より軽量化・コンパクト化が可能になりました。
別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。

主な適合車種Z1000(03-06)・Z750/S(03-06)・ZX-6R/RR(03-04)
注意
※軽量&コンパクト設計のため、メーカー指定部品(付属ステー+ナンバープレート)以外は取付不可。特に、市販のナンバープレートベースなどを取り付けると、荷重オーバーにより本品を破損させる原因になります。
※アルミナンバープレートホルダー併用不可。
※本製品の装着により車両全長が30mm以上変わると、車検証の記載変更が必要になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする