79872 ショートタイプ#744 STDラバー PROGRIP エンド貫通仕様 03975177

ショートタイプ#744 STDラバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) ブラック/ブルー 注文コード03975177 品番79872
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

≪PROGRIPとは?≫
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。
≪スタンダードラバー≫
従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。
≪耐震GELシリーズ≫
レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!
アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労
軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐え
る適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。

長さ(mm)115 ブラック/ブルー 仕様エンド貫通 適合汎用 材質スタンダードラバー 内径(Φmm)22/25
注意
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。
※耐震ゲルの材質は溶剤に弱いため、溶剤および溶剤入り接着剤(70225グリップボンドなど)は使用不可。接着には耐震ゲルタイプ専用(63207)を推奨。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03975177
2016-12-17
用途:
消耗品の交換

高級感もあり握りやすく
ドレスアップ効果も高くてお勧めです!

対象商品:
03975195
2015-09-02
用途:
バイクのグリップ

握り心地と質感は良いです
後は耐久性さへクリアー出来れば、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする