32992 SUSパッドピン DAYTONA(デイトナ) 03977776

SUSパッドピン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03977776 品番32992
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。
錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!
商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。
Wディスク車は2キャリパー分必要です。
パッド交換時にはパッドピンも交換。サビなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます。サビにくいステンレス製でブレーキパッドの滑らかな動きを確保。

主な適合車種CB400 SUPER FOUR 1997-1999年式:フロント4セット使用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03977776
2019-02-26
用途:
純正品との交換
サービス業

キャリパーOH時にリヤキャリパーのピンの錆が酷くて取り外しに苦労したのでフロントも予防的に一緒に交換しました。交換は問題なく組付出来ました。錆に対する安心感はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする