通勤での疲労を軽減するウインドシールドHCシリーズ。
三次元立体曲面成型によりスタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。
角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内で角度調整が可能。
耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアな視界を長期にわたり確保。
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着すると細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等を生じることがあります。
※清掃の際は、洗車ブラシや乾いた布でのからぶきはしないで下さい。コンパウンド等の研磨剤入の磨き材は使用しないで下さい。
※小さな領域に集光する光学的特性があるため、直射日光があたったままの状態で駐停車しないようにして下さい。
通勤での疲労を軽減するウインドシールドHCシリーズ。
三次元立体曲面成型によりスタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。
角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内で角度調整が可能。
耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアな視界を長期にわたり確保。
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着すると細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等を生じることがあります。
※清掃の際は、戦車ブラシや乾いた布でのからぶきはしないで下さい。コンパウンド等の研磨剤入の磨き材は使用しないで下さい。
※小さな領域に集光する光学的特性があるため、直射日光があたったままの状態で駐停車しないようにして下さい。