曜日別特売
74775 オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ) 03983622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルフィラーCAP

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個主な適合車種XVZ1300ロイヤルスター(96-99)・V-MAX(90-07)・V-MAX(09-10)・XJR1300(98-09)・XJR400R(4HM9のみ)(98)・XJR400R(99-07)注文コード03983622品番74775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。
回り止めワイヤー固定用穴付き。
エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

サイズ(mm)27×1.5主な適合車種XVZ1300ロイヤルスター(96-99)・V-MAX(90-07)・V-MAX(09-10)・XJR1300(98-09)・XJR400R(4HM9のみ)(98)・XJR400R(99-07)
注意
※純正フィラーキャップにオイルレベルゲージが付いた車両はオイルレベルゲージが無くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03983473
2022-01-28
用途: 旧車バンバン125のオイルキャップとして

旧車のバンバン125のプラスチックのようなキャップが経年劣化のためかややぐすぐすになっていたので、同じく純正のプラスチックのキャップを探しましたが、結局のところ品番がわからずまた廃盤かどうかもわかりませんでした。そこで仕方なくいちかばちかスズキのバイクに適合するだろうとこの商品を買ってみました。が、おそらくポンコツバンバンのせいだと思いますが、なぜかポンコツバイクのオイル入り口のネジ山がほとんどなく、このキャップをねじ込もうとしても入りませんでした。加えて残念ながらネジ山の間隔も違うようです。
仕方ないのでもう1台ヤマハの旧車HS-1があるので、次はそのポンコツで試してみようと思います。商品的には思っていたより小さかったですが、なかなか高級感がありおしゃれな感じです。(正直旧車には似合わなさそうですけど)

対象商品 : 03983762
2020-07-10
用途: オイル交換時

純正の安っぽいプラスチック製からアルマイトのキャップにするだけでカスタム感がでます。装着もぴったりでOリングも付いていました。

1が参考にしています
対象商品 : 03983437
2020-09-11
用途: バイクオイル交換
医療・福祉・介護関連業

エンジン自体が黒色なので、色映えしてカスタム感が感じられます。

対象商品 : 03983534
2018-09-19
用途: Bike Maintenance
その他業種

CRF250L Just FIT! O-ring is included. GOOD! Plug-n-Play. Recommend this Daytona cap.

対象商品 : 03983762
2018-08-14
用途: バイクのオイル交換時に使用
その他業種

色がよく上品な感じがし、造りもしっかりしております。

対象商品 : 03983464
2017-03-14
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

ブルーを購入しました。軽量で見栄えも高級感がありバイクのアクセントになり満足しています

対象商品 : 03983543
2015-11-02
用途: 趣味

仕上げメッキも綺麗で、バイクにぴったりでした。
純正品の黒のプラスチックより高級感があって、購入して良かったでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする