デイトナは各種ハーレーパーツに着手!中でも、ステップ関連は、色々な体格の方が、ハーレーを楽しんでもらう為に各種ステップを開発してラインナップしております!純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。メインペグは太さが異なるスリムとファットの2種類をラインアップ。同デザインのシフトペッグもご用意しました。ローレットタイプ(ショート含む)はアルミ製クリアアルマイト仕上げ。レール・コンフォートタイプはスチール製クロームメッキ仕上げでゴムラバーを埋め込み。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。シフトペッグはブレーキペダル側には取付不可。