63406 クラッチレバーASSY ミラーホルダー付 DAYTONA(デイトナ) 03986526

クラッチレバーASSY ミラーホルダー付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03986526 品番63406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

4ストロークミニバイクをカスタムして行く上で、各種便利なハンドルレバー関連商品をラインナップしています。関連商品が多数、存在しますのでよくご確認ください。

メーカーホンダ 取付穴径(Φmm)10(ミラー) 主な適合車種モンキー・ゴリラ・エイプ100/50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03986526
2022-07-11
用途:
モンキーのクラッチレバー交換
電気・ガス・熱供給・水道業

商品は仕上がり良く、取付も操作性も問題ありません。ただ、ミラーホルダーが10mmで持ってるミラー(8mm)が取付できませんでした。モンキー・ゴリラ・エイプ用とあったので確認せず購入しましたが、ミラーホルダーのサイズ表記もお願いします。

対象商品:
03986526
2021-05-17
用途:
GN125Hのプッシュキャンセル化に伴い交換
製造業

GN125Hのウィンカースイッチがちょっと特殊?で、ウィンカースイッチの上下でロービーム、ハイビームも操作するからなのか、プッシュキャンセル機能がありません。非常に不便を感じたので、スイッチボックスと一体のクラッチレバーアッシーをまるっと交換しました。☆-1はレバーエンドが指側に曲がっているので、クラッチを握った際に小指に当たります。とりあえずプライヤーで何とか曲げて小指が当たらないようにしましたが、何とかした方が良いと思いますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする