曜日別特売
69940 スロットルワイヤー/モンキーキャブ20/24 DAYTONA(デイトナ) 03993833

スロットルワイヤー/モンキーキャブ20/24

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード03993833品番69940
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。
そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。
デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03993824
2020-06-09
用途: スロットルケーブルの交換 YAMAHA MR50 ミニトレ

この手の商品はメーカー資料よりもレビュー頼りだと思うので、少しでも情報提供です。
YAMAHA MR50ミニトレのスロットルケーブルが断線、ケーブル自体も内部で詰まってしまったので要交換でしたが、すでにメーカー廃盤でオクでもほとんど出てきません。
長さが同じ汎用品に賭けてみましたがなんとか納まりました。スロットル側の取り付けボルトが共にM10ではありますが、ケーブル側のピッチが細かく(1mmかな?)適合ではありませんでしたがアルミ鋳物の方(並目1.25mm)にねじ込ませる形にしました。
スロットル側の頭は○5.8mm*L5.8mm、逆側は○3mm*L4mmです。ケーブル伸長は85ミリ、根元のボルトはM10で細目ピッチだと思います。中間に調整ボルトもあるので調整はききます。MR50の場合はキャブ側につけるパーツがあるので、スロットル側の頭を切りパーツを取り付けて、補修用の頭をつけて使っています。本来は補修用をメインにしてはいけませんが、ワンオフでないので仕方ないです。
これで安くパーツを供給できるので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする