※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード03996956
品番70626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
スクリーンとナックルバイザーを一体にした高性能シールド!
スクリーン素材を耐衝撃アクリル製スモーク(厚み2.5mm)に変更。スクリーン本体の仕上げ品質&耐スクラッチ性を高めました。
ミラー取付位置が上方に約20mm、外側に約15mmオフセットします。
スクリーンを清掃する場合は、水をかけながらやわらかい布(またはスポンジ)でふいてください。乾ぶきや、成分に溶剤が含まれているケミカル類の使用は、クラックや傷などの原因となります。
スクリーン素材を耐衝撃アクリル製スモーク(厚み2.5mm)に変更し、スクリーン本体の仕上げ品質&耐スクラッチ性を高めました。