ナックルバイザーステー

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種汎用ミラー径M8用 注文コード03997017 品番70873
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は主な適合車種など2種類から選べます 他の種類を見る

オリジナルデザインを採用した汎用ナックルバイザー(本体左右セット)。別売りの取付ステーセットと組み合わせて装着。冬場など、特に寒さを感じる指先の防風&防寒に効果的です。

適合ホンダ系、ヤマハ系、スズキ系スクーターなど、ミラー径M8モデル(カウル深さ20mm以内) 主な適合車種汎用ミラー径M8用
注意
ナックルバイザー本体と取付ステーセットは別売りです。単独装着はできません。
汎用性が高いため、全ての車種への取付確認は行なっておりません。
後車鏡の2007年新保安基準要件(ミラー鏡面の面積要件+衝撃緩和要件)を満たす必要のある車両は、必ずその要件を満たすミラー取付方法としてください。要件が満たされない状態は保安基準に抵触します。
マスターシリンダーやコントロールスイッチ、レバー、カウル、スクリーンなどに商品が接触したり、各部操作性を損なうことがないかどうか、十分ご確認ください。この作業を怠ると、車両や部品を傷つけたり、重大な事故に繋がる危険性があります。バイザーがスクリーンに接触するロングスクリーン装着車は不可。

商品説明動画

快適ナックルバイザー_021
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03997008
2023-01-15
用途:
バイクの手の寒さ対策

バイクの手の寒さ対策で、朝早い時などとても助かります。

対象商品:
03997008
2020-04-26
用途:
ナックルバイザーの取付
金融・保険業

説明書通りにやったら、特に難しくも無く取付出来ました。本体に左右の表示が有ると分かり易いかなとも思いますおも。

対象商品:
03997008
2018-07-14
用途:
バイクの整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

同社のナックルバイザー取り付けには
必ず必要なので購入しました。
メーカーより価格を押さえた
バイザーとセット品があれば良いなと思います。

対象商品:
03997008
2014-11-06
用途:
バイクのハンドルへ

商品番号 03996992とのセット購入です。少々高いけど作りがしっかりしているので2 3シーズン使えば元は取れそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする