46106 ナローエイプバーHD25.4MM(クローム) DAYTONA(デイトナ) 03997062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナローエイプバーHD25.4MM(クローム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03997062 品番46106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200

ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。
ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。
車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。
〈ハンドルバーに関する注意事項〉
一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする