ハーネスチューブ

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03998015 品番41219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。

ブラック 内径(Φmm)13 全長(m)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03998015 41219 66571268 96215 ハーネスチューブ DAYTONA(デイトナ) ハーネスチューブ DAYTONA(デイトナ) 1個 449 税込494 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
レカロシートのヒーター電源コードを束ねるのに使用

そこそこ丈夫で多少のことでは破れないので安心して使えます。バイク用だから仕方ありませんが、欲を言えば長さが2メートルまでしか販売されてないので3メートルの設定が欲しかったですね。

対象商品:
66571243
2024-04-21
用途:
バイク

バイク純正のような仕上がりになり満足です
サイズは内径直径ですね

対象商品:
66571252
2024-03-29
用途:
配線作業
運輸・通信業

手頃な長さで見つかり助かりました。バイク用なので耐候性も安心です。

対象商品:
66571268
2024-03-06
用途:
オートバイの修理
サービス業

本来の用途ではないと思いますが、外径12mmの燃料ホースの保護チューブに使いました。上手く収まりました。

対象商品:
65196172
2022-12-07
用途:
所有車両用
自動車・二輪車・自転車関連業

被覆の柔らかさがちょーど良い。なおかつ強さもあり満足するレベルの商品です。

対象商品:
66571243
2023-06-28
用途:
製造・梱包作業時

扱いやすいし、必要な量だけ購入できるのがありがたいです。

対象商品:
66571243
2021-12-01
用途:
50年前のオートバイ部品と入れ替え
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

当時の電気系のリード線保護材として使用中、新しい部材と入れ替えすることで綺麗になり、
スッキリします。
肉厚タイプが無いか探しています、教えてください。

1人が参考にしています
対象商品:
66571243
2021-01-20
用途:
RZ125(1GV)、RZ50(5R6)のレストア用として購入
製造業

経年劣化で硬化したハーネスチューブの交換用として、5mmと8oを購入しました。5mmは交換用チューブとして直径が足りなく、別ルートで6oを再購入しました。ハーネスチューブ内にギボシ・端子付配線2本を通す場合、6oだと(1本当にづつ)通せますが、5o経だと細過ぎて2本目が通せませんでした。別途購入した6oだと問題無く通せます。もちろんギボシ・端子を外した状態ならば通せます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする