曜日別特売
60584 ハイスペックライン A DAYTONA(デイトナ) 03998435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスペックライン A

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード03998435品番60584
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

高品質ステンレスメッシュホース!サーキットの走行にも十分体得る高性能!
「DOT」マークがその証!レースやストリートでも安全に扱える自信作です。「ブレーキホースを変えてみたいけど、高品質でリーズナブルな物がいいなぁ」という方にぴったりです。いいホースを手にしてライダーの走行疲労度を軽減させ快適なツーリング等をお楽しみください。
バンジョー材質: スチール
バンジョー厚み: 8mm(GOODRIDGE製バンジョーボルトをご使用ください)
ホースフィッティング部分はカシメ採用することによりシール性、ホース性能を保証。ブレーキフルード漏れがありません。安全第一の設計です。
日本製。

注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03998532
2024-06-22
用途: 純正ホースからの交換

Z250SLのアップハンドル化に併せフロントブレーキホースを長くする必要があり購入。他の有名メーカー品と比べると安価ですが、造りはしっかりしており、安心感があります。リアにも使いたいですが、バンジョーのバリエーションが無いのが残念。

対象商品 : 03998478
2021-06-22
用途: タイカワサキ製造のバイク
電気・ガス・熱供給・水道業

純正品メーカーの作成したカシメたラインは、多少のねじりにもびくともせず取付け出来た。カシメて有るので使用時に緩む心配も無く大満足である。

対象商品 : 03998523
2021-05-11
用途: ブレーキメンテナンス
サービス業

20年前後 交換していなかったので、
交換しました、ブレーキフィーリングが、
少し改善された感じです!

1が参考にしています
対象商品 : 03998478
2020-12-09
用途: 純正からの補修

1990年式VMAX1200の純正ホースがメーカー廃版なのでこのホースを使いました。純正と同じ取り回しでマスターから分岐までがハイスペックラインAの550mm、分岐後のキャリパーまで(左右)をハイスペックラインDの600mmを使用しました。両方とも少し長く500と550mmがあればよかったです。商品はしっかりした作りで安心感があります。純正のコイルカバーを装着したので見た目は純正風です。

1が参考にしています
対象商品 : 03998514
2020-12-13
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんが安くて早く届きました。有難う御座います。

対象商品 : 03998374
2018-10-19
用途: FTR223に使用
医療・福祉・介護関連業

純正がへたってきたので交換してみました。
純正と比べてかなり細いホースで少し頼りない感じでしたが、ブレーキを握った感じしっかり握れふわっとした感じが減りました。
耐久性はまだわかりませんが、手軽に交換できるとても良いものです。

対象商品 : 03998374
2018-08-14
用途: リード100ブレーキライン交換用
医療・福祉・介護関連業

普段使いのスクーター用として購入。なんと言っても鉄製バンジョーがやわでなくて良い。品質問題なし。

対象商品 : 03998523
2020-03-23
用途: ブレーキホースの更新
サービス業

純正のブレーキホースと比べると細いので、ホースのサポート部分で工夫が必要になる。それから純正ホースに比べると硬いので、車両に装着する際の取り回しがやや困難。取り付けはできるが、純正を想定して設置されているサポート部分を通そうとすると、ホースに負担がかかるような気がする。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする