73938 ハイパーヘッド88CC マニレス/モンキー DAYTONA(デイトナ) 03999476

ハイパーヘッド88CC マニレス/モンキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03999476 品番73938
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

新設計の軽量ピストンと、軽量ピストンピンを新採用。内側をテーパー加工し、強度を保ちながら軽量化を達成。
スカート部分のプロフィールも最適化しました。
ハイカムとハイコンプピストンの組み合わせで、高回転高出力型エンジン特性を実現。INΦ25、OUTΦ22の大径バルブを採用し吸気効率を高めたヘッドは、ノーマルと比べ物にならないパワー&トルクを発揮します。
ハイパーヘッド(ボア 52mm)とデイトナ社製ロングストローククランク(ストリートタイプ 52mmストローク)との組み合わせで110ccに排気量アップ。
全域にわたりパワーUPを実現。特に低中速からのトルクフルな加速を体感できます。
新設計ピストンは、軽量化と同時にピストンプロフィールを最適化し、耐久性の向上に貢献。
新設計の軽量ピストンと、軽量ピストンピンを新採用。内側をテーパー加工し、強度を保ちながら軽量化を達成。
スカート部分のプロフィールも最適化しました。
ハイカムとハイコンプピストンの組み合わせで、高回転高出力型エンジン特性を実現。INΦ25、OUTΦ22の大径バルブを採用し吸気効率を高めたヘッドは、ノーマルと比べ物にならないパワー&トルクを発揮します。
ハイパーヘッド(ボア:52mm)とデイトナ製ロングストローククランク(ストリートタイプ:52mmストローク)との組み合わせで110ccに排気量アップ。
全域にわたりパワーUPを実現。特に低中速からのトルクフルな加速を体感できます。
新設計ピストンは、軽量化と同時にピストンプロフィールを最適化し、耐久性の向上に貢献。

主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V)/3.1PS(6V)/バハ・JAZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする