75656 バルブコア回し DAYTONA(デイトナ) 04000124

バルブコア回し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04000124 品番75656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550

スクーターなど、エアバルブがまっすぐに出ているバルブコアを外す際にも便利なサイズです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質アルミ 全長(mm)30 外径(Φmm)20 グリップ長さ(mm)15
注意
※走行直後など、ブレーキディスク、マフラーが熱くなっている場合には、作業しないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04000124 75656 70824267 - タイヤバルブレンチ モノタロウ タイヤバルブレンチ モノタロウ 1個 409 税込450 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする