74387 フェンダーレスキット GSXR1000(-07) DAYTONA(デイトナ) 04003247

フェンダーレスキット GSXR1000(-07)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04003247 品番74387
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。
専用取付ステーのほか、「車検対応LEDライセンスランプ(63277)」、「公認リフレクター&ステー(63252)」付属。(※一部車両を除く)別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。
純正リアウインカー対応。適合車種にボルトオン設計。
付属ステー類はアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。
純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より軽量化・コンパクト化が可能になりました。
別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。

主な適合車種GSX-R1000(05-08)
注意
※軽量&コンパクト設計のため、当社指定部品(付属ステー+ナンバープレート)以外は取付不可。特に、市販のナンバープレートベースなどを取り付けると、荷重オーバーにより本品を破損させる原因になります。
※アルミナンバープレートホルダー併用不可。
※本製品の装着により車両全長が30mm以上変わると、車検証の記載変更が必要になる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04003247
2016-12-15
用途:
バイクのドレスアップ
教育・研究機関

取り付けも簡単で、リア回りが非常にスッキリしました。
説明書も分かりやすくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする