曜日別特売
68166 ブリーザーホース/メッシュ9.5MMX15MM DAYTONA(デイトナ) 04004595

ブリーザーホース/メッシュ9.5MMX15MM

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード04004595品番68166
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ブリーザーホースとして最適な、強度の高いメッシュホース。
ホースクリップ5個付属。
長さ:1m
内径:Φ9.5
外径:Φ15.0
※ガソリン用としての使用は不可。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04004595
2021-02-17
用途: 色は画像と異なります
サービス業

こちらの商品の内径違いは薄紫色のホースですが、こちらは画像を見る限り薄青色です。しかし実際に届いた商品は同メーカーの他の内径と同じ「薄紫色」です。元々、内径12mmの薄紫色ホースを使用してた中での追加ホースだったので、色が合わせられたという意味で当方としては嬉しい誤算でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする