左側ブレーキ車専用(クラッチ不可)ブレーキマスターシリンダーキット。
アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。
レバーアジャストは6段階調整可能。
クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。
ハンドル外径Φ22.2専用。
標準レバータイプのみ。ショートレバーの設定はありません。
バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
ブレーキホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正ブレーキホースが使用できる場合がありますが、よりダイレクト感が体感できるステンメッシュブレーキホースへの交換をオススメします。
ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。