曜日別特売
49013 ブレーキM/Cヒダリ11MM シルバ/シルハ DAYTONA(デイトナ) 04004832

ブレーキM/Cヒダリ11MM シルバ/シルハ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード04004832品番49013
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

左側ブレーキ車専用(クラッチ不可)ブレーキマスターシリンダーキット。
アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。
レバーアジャストは6段階調整可能。
クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。
ハンドル外径Φ22.2専用。
標準レバータイプのみ。ショートレバーの設定はありません。
バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
ブレーキホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正ブレーキホースが使用できる場合がありますが、よりダイレクト感が体感できるステンメッシュブレーキホースへの交換をオススメします。
ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。

左右区別
注意
ブレーキ専用設計で、内部構造が違うため、左側油圧クラッチマスターとしては使用不可。
シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。
ブレーキフルードについて:ブレーキフルードは長期間の使用により、空気中の水分を吸収し劣化します。(※保管状態でもフルードの劣化は進みます。)ブレーキフルード内の水分が多くなるとブレーキング時の熱で沸騰しやすくなったり、油圧システム内の部品を錆びさせ、ブレーキまたはクラッチの性能低下や予期せぬトラブルを生じる可能性があります。通常使用で2年毎の定期交換が必要です。著しく劣化が見られる場合は、ブレーキフルードの早期交換が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする