3/22より値下げ!現場を応援

NISSIN ブレーキマスター用ブレーキスイッチ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04004884 品番23257
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。
スイッチASSY
レトロブレーキマスターシリンダーにもご使用可能です。

主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ラジアルブレーキ/クラッチ、横型クラッチ/左ブレーキマスターシリンダーには使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04004884
2024-06-04
用途:
ときどき
自動車・二輪車・自転車関連業

カチカチ言うのにスイッチングしてくれなくなる事がたまにありますね。。。接点復活剤挿しても直らない時はサクッと交換です。

対象商品:
04004884
2023-10-03
用途:
ブレーキ不灯 ブレーキスイッチ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

スカイウェイブ250 タイプS 型式cj46aにピッタリでした!
耐久性は分かりませんがメーカー品なので期待してます!

対象商品:
04004884
2021-04-23
用途:
ZRX400Uのフロントブレーキ

無事に付きました。今のところ作動良好です。
風雨、振動にさらされるので耐久性がどのくらいか気になります。

1人が参考にしています
対象商品:
04004884
2021-04-11
用途:
バイクの修理用
教育・研究機関

純正部品ではないが、信頼できるメーカーと考えて購入しました。
耐久性は不明ですがピッタリと装着出来て全く問題無し。

対象商品:
04004884
2021-07-15
用途:
アドレスV125S フロントブレーキスイッチ
製造業

純正スイッチ同様、ポンづけで交換できました。
問題なく動作してます。
他の方もコメントしていますが、耐久性が分かりませんので
★4つにしました。

対象商品:
04004884
2022-03-11
用途:
ブレーキ回りのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

スイッチ不良のため交換。取り付け、作動に問題ありません。

対象商品:
04004884
2020-09-22
用途:
アドレスV100のフロントブレーキスイッチ交換

適応はバッチリでした。
ただ、初めての交換作業でしたので、
多少、コツがいりました。
というのはスイッチがレバーに接触した状態での、
装着でしたので。
取り付けは5分もかかりませんでしたが・・・

対象商品:
04004884
2020-12-13
用途:
バイクメンテナンス
浅海モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バリオス2に取り付け。汎用スイッチ問題なく、取り付け、作動しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする