プロブレーキシュー/VINO

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04005365 品番71606
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。
シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。
他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

主な適合車種アクシストリート 2009-2017年式:リアに使用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
F&Rの表記はフロント、リアのシューが同形状であることを表しています。フロント、リアのシューを同時に交換する際は2セットお買い求めいただく必要があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04005365
2019-07-14
用途:
TLM220Rのリアブレーキ
自動車・二輪車・自転車関連業

一般に市販されているTLM200・220RやMTX200系のブレーキシューはカブ用と同じものが流用されていますが、本来のサイズより微妙に小さいみたいで全く効きません。デイトナのHPで調べてみるとジョグ系のシューが本来のサイズに近いみたいで、試しに購入してみました。取り付けは完全ボルトオン、無加工で取り付けできます。効きは同商品のTLM220R用として売られているものより良く効くようです。当たりが完全に出ればもっと効くかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする