F4618 バーライズキット 28.6mmバー用 F4618 ZETA 04009839 F4618 バーライズキット 28.6mmバー用 F4618 ZETA 04009839

バーライズキット 28.6mmバー用 F4618

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04009839 品番F4618
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4618
販売備考:取り付け位置を高くすることで、ゆとりあるポジションを手に入れられる。高さ19mmと30mmをラインナップ。

用途【旧品番】ZE53-02191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする