ホシュウヨウステップバーショート Mステップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04010886 品番61861
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル〜ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。
アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。
純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。
※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。
※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。
ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。
※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする